Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Gr.8 naturweiß PSA I ASATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000371250
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     BTD
EAN/GTIN:
     4029201006655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Kat: I · Material: Baumwoll-Trikot · gutes Tastempfinden · Anwendung: Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
naturweiß
Größe:
8
Ausführung:
für Damen
Material:
Baumwoll-Trikot
PSA-Kategorie:
I
Marke:
ASATEX
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
336
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1804*
€ 0,2309*
15 Tage
nicht lagernd
600
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,18*
€ 0,28*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,18*
€ 0,28*
Lager 4BULW
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,46*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 180000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,46* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 8,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
5311-8
ab € 0,27*
Ähnlich
ASATEX
LS
ab € 0,91*
Ähnlich
ASATEX
BTH
ab € 0,19*
Ähnlich
ASATEX
3702/10
ab € 0,41*
Ähnlich
ASATEX
3700/10/70
ab € 0,39*
Ähnlich
ASATEX
3750/7
ab € 0,81*
Ähnlich
ASATEX
3702/8
ab € 0,40*
Ähnlich
ASATEX
3700/8/70
ab € 0,39*
Ähnlich
ASATEX
3702/9
ab € 0,40*
Ähnlich
ASATEX
3700/9/70
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.