Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX BTD/08 Handschuhe Gr.8 naturweiß Baumwoll-Trikot Kategorie I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASATEX BTD/08 Handschuhe Gr.8 naturweiß Baumwoll-Trikot Kategorie I
ASATEX BTD/08 Handschuhe Gr.8 naturweiß Baumwoll-Trikot Kategorie I
ASATEX BTD/08 Handschuhe Gr.8 naturweiß Baumwoll-Trikot Kategorie I
Artikel-Nr.:
     1955B-2019077959
Hersteller:
     AT
Herst.-Nr.:
     BTD/08
EAN/GTIN:
     4029201006655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Handschuhe Gr.8 naturweiß PSA I ASATEX Kat: I · Material: Baumwoll-Trikot · gutes Tastempfinden · Anwendung: Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für Damen
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
BTD/08
Werksnummer:
4000371250
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,015000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
PK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
Größe 8 naturweiß
Produktart:
Handschuhe
Ausfuehrung:
PSA-Kategorie I
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
336
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1804*
€ 0,2309*
14 Tage
nicht lagernd
600
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
Lager 1955
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,18*
€ 0,28*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,18*
€ 0,28*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,21*
€ 0,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 180000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 0,18* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 3,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
5311-8
ab € 0,27*
Ähnlich
ASATEX
LS
ab € 0,91*
Ähnlich
ASATEX
BTH
ab € 0,19*
Ähnlich
ASATEX
3702/10
ab € 0,41*
Ähnlich
ASATEX
3700/10/70
ab € 0,39*
Ähnlich
ASATEX
3750/7
ab € 0,81*
Ähnlich
ASATEX
3702/8
ab € 0,40*
Ähnlich
ASATEX
3700/8/70
ab € 0,39*
Ähnlich
ASATEX
3702/9
ab € 0,40*
Ähnlich
ASATEX
3700/9/70
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.