Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Isar Gr.8 blau EN 388 PSA II in.Baumwolle,auß.PA PROMAT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000371234
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371234
EAN/GTIN:
     4015448533184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: blattiert, innen Baumwolle, außen Polyamid · mit rutschhemmender Punktbenoppung, blau · Fingerspitzenverstärkung · ausgezeichnete Passform · sehr gute Haltbarkeit · durch die Färbung auch für Schmutzbereiche geeignet · 13er Teilung · Anwendung: leichte bis mittelschwere mechanische Tätigkeiten, Kunststoffbearbeitung, Automobilbereiche Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
8
Länge ca.:
255 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Innenhand m.Punktbenoppung
Material:
innen Baumwolle, außen Polyamid
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
192
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,31*
Lager 4BULW
116
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,91*
€ 1,31*
4 Tage
144
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,91*
€ 1,31*
6 Tage
192
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,96*
€ 1,39*
4 Tage
192
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 1,02*
€ 1,47*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 0,91* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 15,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371236
ab € 0,90*
Ähnlich
PROMAT
4000371233
ab € 0,90*
Ähnlich
PROMAT
4000371235
ab € 0,87*
Ähnlich
Nitras
3510-10
ab € 0,76*
Ähnlich
Nitras
3510-8
ab € 0,76*
Ähnlich
Nitras
3510-9
ab € 0,76*
Ähnlich
ASATEX
3685/9
ab € 0,71*
Ähnlich
ASATEX
3620/9/10
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.