Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Handschuhe Isar Gr.8 blau innen CO, außen PA EN 388 Kategorie II


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PROMAT Handschuhe Isar Gr.8 blau innen CO, außen PA EN 388 Kategorie II
PROMAT Handschuhe Isar Gr.8 blau innen CO, außen PA EN 388 Kategorie II
PROMAT Handschuhe Isar Gr.8 blau innen CO, außen PA EN 388 Kategorie II
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251133
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371234
EAN/GTIN:
     4015448533184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe Isar Gr.8 blau EN 388 PSA II in.Baumwolle,auß.PA PROMAT nach EN 388 · Kat. II · Material: blattiert, innen Baumwolle, außen Polyamid · mit rutschhemmender Punktbenoppung, blau · Fingerspitzenverstärkung · ausgezeichnete Passform · sehr gute Haltbarkeit · durch die Färbung auch für Schmutzbereiche geeignet · 13er Teilung · Anwendung: leichte bis mittelschwere mechanische Tätigkeiten, Kunststoffbearbeitung, Automobilbereiche Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
4000371234
Werksnummer:
4000371234
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,055000
Gewicht brutto Kg:
0,055000
Ursprungsland:
PK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
Größe 8 blau
Produktart:
Handschuhe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
192
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,31*
4 Tage
116
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,91*
€ 1,31*
4 Tage
144
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,91*
€ 1,31*
Lager 1955
192
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,96*
€ 1,39*
4 Tage
192
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 1,02*
€ 1,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 16,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371236
ab € 0,90*
Ähnlich
PROMAT
4000371233
ab € 0,90*
Ähnlich
PROMAT
4000371235
ab € 0,87*
Ähnlich
Nitras
3510-10
ab € 0,76*
Ähnlich
Nitras
3510-8
ab € 0,76*
Ähnlich
Nitras
3510-9
ab € 0,76*
Ähnlich
ASATEX
3685/9
ab € 0,71*
Ähnlich
ASATEX
3620/9/10
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.