Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Ninja Gr.10 grau EN 388 PSA II 12 PA


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000371152
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3715/10
EAN/GTIN:
     4029201132309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyethylen (HPPE) / Polyamid / Glasfaser / Elastan · Schnittschutzlevel C · graue PU-Beschichtung · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 4 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grau
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Marke:
ASATEX
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
PE (HPPE) / PA / Glasfaser / EL
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 7,75*
1 Tag
300
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 7,12*
€ 8,52*
1 Tag
300
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 8,56*
Lager 4BULW
210
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,20*
€ 8,59*
3 Tage
225
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 8,75*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Kartonage
ab 6000 Kartonagen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 7,20* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 103,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6730-10
ab € 1,66*
Ähnlich
Nitras
6730-8
ab € 1,65*
Ähnlich
Nitras
6730-9
ab € 1,65*
Ähnlich
ASATEX
3721/10
ab € 2,87*
Ähnlich
ASATEX
3721/8
ab € 2,86*
Ähnlich
ASATEX
3721/9
ab € 2,88*
Ähnlich
ASATEX
3715/8
ab € 6,46*
Ähnlich
ASATEX
3715/9
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.