Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Ninja Gr.10 grau EN 388 PSA II 12 PA


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000371152
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3715/10
EAN/GTIN:
     4029201132309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyethylen (HPPE) / Polyamid / Glasfaser / Elastan · Schnittschutzlevel C · graue PU-Beschichtung · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, MontageWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 4· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 7,74*
1 Tag
324
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 7,14*
€ 8,52*
Lager 2478
324
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 8,55*
1 Tag
227
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,14*
€ 8,59*
3 Tage
243
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 8,74*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Kartonage
ab 36 Kartonagen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Kartonage
ab 108 Kartonagen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Kartonage
ab 360 Kartonagen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Kartonage
ab 6000 Kartonagen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 7,13* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 102,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6730-10
ab € 2,02*
Ähnlich
Nitras
6730-8
ab € 2,02*
Ähnlich
Nitras
6730-9
ab € 2,02*
Ähnlich
ASATEX
3721/10
ab € 2,87*
Ähnlich
ASATEX
3721/8
ab € 2,86*
Ähnlich
ASATEX
3721/9
ab € 2,87*
Ähnlich
ASATEX
3715/8
ab € 6,45*
Ähnlich
ASATEX
3715/9
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.