Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Millennia 2G EN 166 Bügel schwarz,Scheibe klar PC HONEYWELL


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000370044
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1032179
EAN/GTIN:
     17312550321796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blendschutzbrille
LED-Linsen
LED-Optiken
Regenbundhose
EN 166 · konzipiert für Anwender die einen Augenschutz suchen, ohne sich Sorgen um Anpassungen oder bewegliche Teile machen zu müssen · einfach auspacken, aufsetzen und auf die Arbeit konzentrieren stufenlos einstellbares FLEXICORD-Band: die abgenommene Brille hängt griffbereit am Hals
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel schwarz, Scheibe klar
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 HON 1 FTK
Marke:
HONEYWELL
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
beschlagfreie Scheiben, kratzfest
Norm:
EN 166
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
502
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,03*
€ 6,04*
2 Tage
680
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,04*
€ 6,07*
9 Tage
50
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,08*
€ 6,13*
6 Tage
670
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,38*
€ 6,46*
Lager 4BULW
469
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,80*
€ 6,95*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,80* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 69,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4100100
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.