Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 1032179 Schutzbrille Millennia 2G EN 166 Bügel schwarz, Scheibe klar P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HONEYWELL 1032179 Schutzbrille Millennia 2G EN 166 Bügel schwarz, Scheibe klar P
HONEYWELL 1032179 Schutzbrille Millennia 2G EN 166 Bügel schwarz, Scheibe klar P
HONEYWELL 1032179 Schutzbrille Millennia 2G EN 166 Bügel schwarz, Scheibe klar P
Artikel-Nr.:
     1955B-2001525814
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1032179
EAN/GTIN:
     1731255032179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blendschutzbrille
LED-Linsen
LED-Optiken
Regenbundhose
Schutzbrille Millennia 2G EN 166 Bügel schwarz,Scheibe klar PC HONEYWELL EN 166 · konzipiert für Anwender die einen Augenschutz suchen, ohne sich Sorgen um Anpassungen oder bewegliche Teile machen zu müssen · einfach auspacken, aufsetzen und auf die Arbeit konzentrieren stufenlos einstellbares FLEXICORD-Band: die abgenommene B
Weitere Informationen:
eClassID:
40011501
HerstellerNr:
1032179
Werksnummer:
4000370044
Länge netto mm:
145,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,041000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Schutzbrille
Ausfuehrung:
Polycarbonat
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
705
10
€ 5,99*
ab € 5,02*
€ 6,16*
1 Tag
940
10
€ 5,50*
ab € 5,05*
€ 6,18*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,09*
€ 6,22*
Lager 1955
940
10
€ 5,99*
ab € 5,29*
€ 6,49*
1 Tag
940
10
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 6,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4100100
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.