Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Millennia 2G EN 166 Bügel schwarz,Scheibe klar PC HONEYWELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000370044
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1032179
EAN/GTIN:
     17312550321796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blendschutzbrille
LED-Linsen
LED-Optiken
Regenbundhose
EN 166 · konzipiert für Anwender die einen Augenschutz suchen, ohne sich Sorgen um Anpassungen oder bewegliche Teile machen zu müssen · einfach auspacken, aufsetzen und auf die Arbeit konzentrierenmit stufenlos einstellbarem FLEXICORD-Band: die abgenommene Brille hängt griffbereit am Hals
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel schwarz, Scheibe klar
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 HON 1 FTK
Marke:
HONEYWELL
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
beschlagfreie Scheiben, kratzfest
Norm:
EN 166
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
705
10
€ 5,99*
ab € 5,05*
€ 6,11*
Lager 1498
940
10
€ 5,50*
ab € 5,04*
€ 6,13*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,09*
€ 6,16*
5 Tage
940
10
€ 5,99*
ab € 5,31*
€ 6,41*
1 Tag
940
10
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 6,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4100100
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.