| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001098828 Herst.-Nr.: 1032179 EAN/GTIN: 7312550321799 |
| |
|
| | |
| Honeywell 1032179 Millennia 2G
PC, klar, FB Rahmen Nylon, schwarz-blau (1032179) Schutzbrille, die sich durch Einfachheit, ausgezeichneten Schutz, eine bequeme Passform sowie ein ansprechendes Design auszeichnet. Erstklassige Augenabdeckung, großes Sichtfeld, Tragekomfort und Stabilität, sportlicher und modernerer Rahmen. Im Lieferumfang ist ein sportliches Brillenband enthalten.Norm: EN166:2001, EN169:2002, EN 170:2002, EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 Rahmen: Nylon, schwarz-blau Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1032179 | Werksnummer: | 1120168850 | Gewicht netto Kg: | 0,760000 | Gewicht brutto Kg: | 0,760000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | PC, klar, FB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, honeywell bügelbrille klar, regenbundhose, arbeitsschutzbrille honeywell |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 5,02* | € 6,16* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 5,05* | € 6,18* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 5,09* | € 6,22* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 5,29* | € 6,49* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,05* | € 6,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|