Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikondichtstoff F109 Fusion transp.300 ml Kartusche SISTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000353870
Hersteller:
     Sista
Herst.-Nr.:
     SF9TR / 2344970
EAN/GTIN:
     4057278004069
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
pattex silikon transparent 300ml
silicon
neutralvernetzend · Oxim- und MEKO-frei · universell einsetzbarer Dichtstoff · für Anschlussfugen innen und außen, an Fenstern und Außentüren · Glasversiegelung von Fenstern · geeignet für Verbundsicherheitsglas (ohne direkten Kontakt mit PVB-Folie) · Fugen im Sanitärbereich, erfüllt die Anforderungen des IVD-Merkblattes Nr. 3 · zur Randabdichtung von Metallelementen, von Bodenbelägen und Fliesen in Küchen und Bädern · Bodenfugen im Innenbereich (außer Farbe Transparent) · geprüft für Anwendungen in Reinräumen gemäß DIN EN ISO 846 · beständig gegen eine Vielzahl von Desinfektionsmitteln · auf vielen Untergründen selbsthaftend, ohne Primer z. B. auf PVC, Polycarbonat, Fliesen, lasiertem und lackiertem Holz, Glas u.v.m. · gute Haftung und Verträglichkeit auf Metallen wie z.B. Kupfer, Aluminium, Messing, Edel- und Baustahl · nicht geeignet auf PE, PP, EPDM, PTFE, PMMA (Acrylglas) Blei oder Naturstein Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 3 mm / 24 h · Verarbeitungstemperatur: -5 bis +40°C
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Kartusche
Vernetzungssystem:
neutralvernetzend
Temperaturbeständigkeit:
-50 bis +150 °C
Marke:
SISTA
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
REACH - Gefahrstoff
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
REACH - H-Sätze:
H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir
REACH - Gefahrstoff:
ja
Gefahrstoff - Lagerklasse:
11
Weitere Suchbegriffe: silicon transparent, Bausilikone, Dichtmassen, Dichtstoffe, Fenstersilikon, Klebstoff, Silikone
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
69
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 8,62*
2 Tage
93
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,80*
€ 8,66*
2 Tage
93
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 8,69*
6 Tage
93
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,14*
€ 9,03*
Lager 4BULW
66
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 9,75*
€ 12,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 146,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,53*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 5,14*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,80*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,51*
Zubehör
PROMAT
4000353968
ab € 4,31*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,93*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 143,96*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,46*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,62*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,46*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 30,95*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.