Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISTA SF9TR Silikondichtstoff F109 Fusion transparent 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISTA SF9TR Silikondichtstoff F109 Fusion transparent 300 ml
SISTA SF9TR Silikondichtstoff F109 Fusion transparent 300 ml
SISTA SF9TR Silikondichtstoff F109 Fusion transparent 300 ml
Artikel-Nr.:
     1955B-4040113744
Hersteller:
     Sista
Herst.-Nr.:
     SF9TR
EAN/GTIN:
     4057278004069
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
pattex silikon transparent 300ml
silicon
Silikondichtstoff F109 Fusion transp.300 ml Kartusche SISTA neutralvernetzend · Oxim- und MEKO-frei · universell einsetzbarer Dichtstoff · für Anschlussfugen innen und außen, an Fenstern und Außentüren · Glasversiegelung von Fenstern · geeignet für Verbundsicherheitsglas (ohne direkten Kontakt mit PVB-Folie) · Fugen im Sanitärbereich, erfüllt die Anforderungen des IVD-Merkblattes Nr. 3 · zur Randabdichtung von Metallelementen, von Bodenbelägen und Fliesen in Küchen und Bädern · Bodenfugen im Innenbereich (außer Farbe Transparent) · geprüft für Anwendungen in Reinräumen gemäß DIN EN ISO 846 · beständig gegen eine Vielzahl von Desinfektionsmitteln · auf vielen Untergründen selbsthaftend, ohne Primer z. B. auf PVC, Polycarbonat, Fliesen, lasiertem und lackiertem Holz, Glas u.v.m. · gute Haftung und Verträglichkeit auf Metallen wie z.B. Kupfer, Aluminium, Messing, Edel- und Baustahl · nicht geeignet auf PE, PP, EPDM, PTFE, PMMA (Acrylglas) Blei oder Naturstein Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 3 mm / 24 h · Verarbeitungstemperatur: -5 bis +40°C
Weitere Informationen:
eClassID:
30140101
HerstellerNr:
SF9TR
Werksnummer:
4000353870
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,370000
Gewicht brutto Kg:
0,370000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Produktart:
Silikondichtstoff
Weitere Suchbegriffe: silicon transparent
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
69
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 8,55*
1 Tag
66
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 6,73*
€ 8,58*
1 Tag
93
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,85*
€ 8,69*
1 Tag
93
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 8,73*
Lager 1955
93
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,93*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 106,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,53*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,61*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,88*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,06*
Zubehör
PROMAT
4000353968
ab € 4,37*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 32,96*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,24*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,67*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 13,85*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,68*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,84*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,12*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,05*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.