Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 770 HB 40 65 Schlosskörper-B.40mm Alu versch.-schl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000253348
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     770 HB 40 65
EAN/GTIN:
     4003482360804
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
massiver Aluminiumkörper · Bügel doppelt verriegelt und stahlhart · Innenwerk rostfrei · verschiedenschließend · SB verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: mit hohem Bügel
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
40 mm
Bügelstärke:
6,5 mm
Bügelweite:
22 mm
Bügelhöhe:
65,0 mm
Gesamthöhe:
107 mm
Material:
Alu
Modell:
770 HB 40 65
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg-wächter vorhängeschloss aluminium, bügelschloss burgwächter, bügelschloß alu, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 6,27*
1 Tag
1
1
€ 6,95*
ab € 4,93*
€ 6,48*
6 Tage
112
1
€ 4,95*
ab € 4,94*
€ 6,49*
3 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 5,21*
€ 6,80*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 8,14*
€ 10,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
770 30
ab € 2,92*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 40
ab € 3,76*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 50
ab € 6,09*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 20 26
ab € 2,23*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 30 45
ab € 3,35*
Ähnlich
Burg-Wächter
770/60
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.