Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR1216 Lithium Knopfbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta CR1216 Lithium Knopfbatterie
Varta CR1216 Lithium Knopfbatterie
Artikel-Nr.:
     4885-7083
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06216101401
EAN/GTIN:
     4008496270705
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Knopfbatterie

Varta Lithium Einweg-Batterie Type CR1216:

  • sehr stabile Spannungslage während der Entladung
  • geringe Selbstentladung (0,1% / Monat)
  • lange lagerfähig (ca. 10 Jahre)

Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Batterien:

  • IEC CR1216, Duracell DL1216
  • Energizer CR1216, Maxell CR1216
  • Rayovac CR1216, Renata CR 1216

Anwendungsgebiete:

  • SAT-Receiver, Kamera, Funk-Alarmanlagen, Spielzeuge, Taschenrechner, Fahrradlichter, Fahrradcomputer, 3D-Brillen, Pulsmesser, Fernbedienung, Backup, Messgeräte, Uhren, etc.
Weitere Informationen:
Spannung:
3.00 V | 3,00 Volt
Hersteller:
Varta
Hersteller Bezeichnung:
06216101401
Packing Unit:
1-Blister
Packungsmenge:
1
Dimension:
12x1,6 mm
Gewicht:
0.0070 kg
Knopfzellen-Größe:
CR1216 / BR1216 / DL1216
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta uhrenbatterie lithium 3v, akku alarmanlage, knopfbatterie 3v, 3.00volt, 3.0volt, 3,0volt, CR1216, BR1216, DL1216, Lithium-Mangandioxid
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
324
1
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,93*
3 Tage
21
1
€ 8,00*
ab € 0,65*
€ 0,94*
1
€ 6,78*
ab € 0,68*
€ 0,99*
3
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,09*
Lager 4885
4
1
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 9,11*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,38*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,56*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,29*
Zubehör
Varta
06320 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 1,4748*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Zubehör
Varta
00357 101 111
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,18*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.