Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Knopfzelle, CR1216, 3 V, 25 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lithium-Knopfzelle, CR1216, 3 V, 25 mAh
Lithium-Knopfzelle, CR1216, 3 V, 25 mAh
Lithium-Knopfzelle, CR1216, 3 V, 25 mAh
Artikel-Nr.:
     4502-26A4300
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06216 101 401
EAN/GTIN:
     4008496270705
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Knopfbatterie
Lithium-Batterien Typ Varta CR. Als Knopfzellen Standard-Knopfzelle mit Flächenkontakten ohne Ableiter Typ CR.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Industrieanwendungen
Durchmesser:
12.5 mm
Höhe:
1.6 mm
IEC-Bezeichnung:
CR1216
max. Temperatur:
65 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennkapazität:
25 mAh
Nennspannung:
3 V
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00314 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta uhrenbatterie lithium 3v, akku alarmanlage, knopfbatterie 3v, Button Cell, Batterie Knopf, Lithium-Knopfzelle, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
324
1
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,93*
4 Tage
21
1
€ 8,00*
ab € 0,65*
€ 0,94*
1
€ 6,78*
ab € 0,68*
€ 0,99*
Lager 4502
3
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,09*
2 Tage
20
1
€ 4,90*
ab € 0,76*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 3,52*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,37*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,37*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,56*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,295*
Zubehör
Varta
06320 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 1,4748*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,10*
Zubehör
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Zubehör
Varta
00357 101 111
ab € 1,27*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,15*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.