Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -CR2032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta -CR2032
Varta -CR2032
Varta -CR2032
Varta -CR2032
Varta -CR2032
Varta -CR2032
Varta -CR2032
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26437495
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06032 101 401
EAN/GTIN:
     4021499903227
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
  • Spannung:3 V
    - System:Lithium
    - Kapazität:230 mAh
    - IEC Code:CR2032
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2032
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
220 mAh
Produktfarbe
Metallisch
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85068080
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.2 mm
Durchmesser
20 mm
Gewicht
3 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
56 mm
Verpackungstiefe
7.5 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
€ 2,50*
Zubehör
Varta
06131 101 401
€ 4,61*
Zubehör
Varta
00329 101 111
€ 0,86*
Zubehör
Varta
00386 101 111
€ 1,94*
Zubehör
Varta
00357101111
€ 1,00*
Zubehör
Varta
V381
€ 1,42*
Zubehör
Varta
04075 101 401
€ 1,02*
Zubehör
Varta
04223 101 401
€ 5,49*
Zubehör
Varta
04906 121 418
€ 9,37*
Zubehör
Varta
06632101401
€ 1,34*
Zubehör
Varta
04120101412
€ 1,25*
Zubehör
Varta
06016101401
€ 0,50*
Zubehör
Varta
04122101411
€ 1,09*
Zubehör
Varta
06205301402
€ 3,44*
Zubehör
Varta
06206301402
€ 2,225*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.