Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -CR2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta -CR2025
Varta -CR2025
Varta -CR2025
Varta -CR2025
Varta -CR2025
Varta -CR2025
Varta -CR2025
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26437494
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06025 101 401
EAN/GTIN:
     4020634984107
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
  • Spannung:3V
    - System:Lithium
    - Kapazität:170 mAh
    - IEC Code:CR2025
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2025
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2.5 mm
Durchmesser
20 mm
Gewicht
2.5 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
56 mm
Verpackungstiefe
7.5 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
10 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 9,11*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,38*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,29*
Zubehör
Varta
06320 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Zubehör
Varta
00384 101 111
ab € 12,01*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,18*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,96*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 14,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.