Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Sicherungsautomat K-Char.,6kA,6A, 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB S200 MCB Leitungsschutzschalter Typ K, 2-polig 6A 400V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact
ABB S200 MCB Leitungsschutzschalter Typ K, 2-polig 6A 400V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact
Artikel-Nr.:
     4792-40112790
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS252001R0377
EAN/GTIN:
     4016779507370
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
abb leitungsschutzschalter 2-polig
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstrom:
6 Ampere
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, S202-K6, S202K6, 2CDS252001R0377, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, S202-K6 Sicherungsautomat, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät, 0643833, 643833
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 24,73*
€ 40,02*
€ 8,95*
ab € 34,67*
€ 46,78*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,47*
€ 64,66*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,86*
€ 66,24*
Lager 4792
8 Tage
1
€ 6,95*
ab € 56,63*
€ 71,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 14,80*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 14,71*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,16*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 4,06*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 3,01*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,55*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,46*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,46*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,86*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,32*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,43*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,48*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 9,42*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,49*
Zubehör
ABB
GHV0361325R0001
ab € 0,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.