Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eska G-Sicherungeinsatz 6,3 x 32 mm, Glasrohr, durchsichtig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ESKA 632.217 Schmelzsicherung Zylindrische 1 A
ESKA 632.217 Schmelzsicherung Zylindrische 1 A
Artikel-Nr.:
     4792-40076936
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Die Glassicherung ohne Löschmittel hat die Abmessungen 6,3x32 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 250V, mit einen Bemessungsstrom von 1A mit der Auslösecharakteristik mittelträge. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Bemessungsstrom:
1 Ampere
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung mittelträge, feinsicherung, eska feinsicherung, M 1 A, M1A, 632217, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, 0639342, 639342
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 2,75*
1
€ 5,46*
ab € 1,75*
€ 2,77*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,874*
€ 2,964*
Lager 4792
20
1
€ 6,95*
ab € 1,875*
€ 2,965*
1
€ 3,90*
ab € 1,98*
€ 3,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,965*
€ 3,52835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,665*
€ 3,17135
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,545*
€ 3,02855
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,365*
€ 2,81435
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,245*
€ 2,67155
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,875*
€ 2,23125
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,1875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,0508*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.