Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eska G-Sicherungeinsatz 6,3 x 32 mm, Glasrohr, durchsichtig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ESKA 632.217 Schmelzsicherung Zylindrische 1 A
ESKA 632.217 Schmelzsicherung Zylindrische 1 A
Artikel-Nr.:
     3461-40076936
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Die Glassicherung ohne Löschmittel hat die Abmessungen 6,3x32 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 250V, mit einen Bemessungsstrom von 1A mit der Auslösecharakteristik mittelträge. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Bemessungsstrom:
1 Ampere
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung mittelträge, feinsicherung, eska feinsicherung, M 1 A, M1A, 632217, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, 0639342, 639342
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 2,74*
1
€ 5,46*
ab € 1,75*
€ 2,76*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,874*
€ 2,954*
8 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 1,875*
€ 2,955*
1
€ 3,90*
ab € 1,98*
€ 3,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,954*
€ 3,51526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,644*
€ 3,14636
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,534*
€ 3,01546
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,354*
€ 2,80126
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,224*
€ 2,64656
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,874*
€ 2,23006
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,1874* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,0506*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.