ESKA 521.002 521002 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.032 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 10 St. Feinsicherung 5 x 20 mm Inhalt 10 St. Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Mittelträge -mT- ...
ESKA 521.018 Feinsicherung 5x20mm, mittelträge, M 1,25 A, 10 Stück Technische Daten: Nennspannung: 250V AC Nennstrom: 1,25 A Auslöse-Charakteristik: M - mittelträge Ausschaltvermögen: 80 A Sicherun...
ESKA 521.019 Feinsicherung 5x20mm, mittelträge, M 1,6 A, 10 Stück Technische Daten: Nennspannung: 250V AC Nennstrom: 1.6 A Auslöse-Charakteristik: M - mittelträge Ausschaltvermögen: 1.000 A Sicheru...
ESKA 521.020 Feinsicherung 5x20mm, mittelträge, M 2 A, 10 Stück Technische Daten: Nennspannung: 250V AC Nennstrom: 2 A Auslöse-Charakteristik: M - mittelträge Ausschaltvermögen: 1.000 A Sicherungsa...
ESKA 521.025 Feinsicherung 5x20mm, mittelträge, M 6,3 A, 10 Stück Technische Daten: Nennspannung: 250V AC Nennstrom: 6,3 A Auslöse-Charakteristik: M - mittelträge Ausschaltvermögen: 1.000 A Sicheru...
ESKA 521.028 Feinsicherung 5x20mm, mittelträge, M 12,5 A, 10 Stück Technische Daten: Nennspannung: 250V AC Nennstrom: 12.5 A Auslöse-Charakteristik: M - mittelträge Ausschaltvermögen: 300 A Sicheru...
ESKA 521.029 Feinsicherung 5x20mm, mittelträge, M 15 A, 10 Stück Technische Daten: Nennspannung: 250V AC Nennstrom: 15 A Auslöse-Charakteristik: M - mittelträge Ausschaltvermögen: 300 A Sicherungsa...
ESKA 521.058 Feinsicherung 5x20mm, mittelträge, M 1,4 A, 10 Stück Technische Daten: Nennspannung: 250V AC Nennstrom: 1,4 A Auslöse-Charakteristik: M - mittelträge Ausschaltvermögen: 300 A Sicherung...