| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1711663 Herst.-Nr.: 73818000 EAN/GTIN: 4059625176160 |
| | |
|
| | |
| HG 2-L Einhebel-Spültischmischer METRIS mit sBox, Ausziehbrause chrom Weitere Informationen: | | Oberfläche: | chrom | Auslauf: | ausziehbar | max.Wasserverbrauch bei 3 bar: | 8 l/min | Armaturenart: | Spültisch-Einhandmischer | Farbe: | Chrom | Serie: | METRIS | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Platte/Armaturenloch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, spültisch-einhebelmischer hansgrohe, waschbeckenbrause, Küchenmischer, 1.13E+11, Batterie, Mischer, Water Dispenser, Armatur, Küchenarmatur, Einhandmischer, 6000646467 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 414,65* | € 489,43* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 446,83* | € 530,02* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 451,86* | € 532,52* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 449,24* | € 538,29* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 491,77* | € 647,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|