Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG 2-L.Spültischmischer 200 Select 2jet sBox Ausziehbr.M7120-H200 mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 73818670 HG 2-L Einhebel-Spültischmischer METRIS mit sBox, Ausziehbra
HANSGROHE 73818670 HG 2-L Einhebel-Spültischmischer METRIS mit sBox, Ausziehbra
HANSGROHE 73818670 HG 2-L Einhebel-Spültischmischer METRIS mit sBox, Ausziehbra
Artikel-Nr.:
     1498-6000646858
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73818670
EAN/GTIN:
     4059625232514
Suchbegriffe:
Spülbrause
Waschbeckenbrause
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
M7120-H200 · ComfortZone 200 · Schwenkbereich 110° / 150° · flexible Positionierung Bedienelement · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlumstellung durch Tastendruck · Strahlrückstellung automatisch durch Schliesen der Armatur · Select-Knopf zum An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Brauseschlauch · Durchflussmenge 8 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · Rückflussverhinderer integriert · sBox für Schlauchführung im Unterschrank · Auszugslänge bis zu 760 mm · 2 x Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 320mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 221mm· Niederdruckausführung: Nein· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, spültisch-einhebelmischer hansgrohe, waschbeckenbrause, 0113350128582, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 578,64*
€ 686,98*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 634,04*
€ 753,85*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,68*
€ 757,65*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,56*
€ 761,04*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 641,98*
€ 761,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,65*
€ 901,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,56*
€ 891,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,35*
€ 844,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,55*
€ 814,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,68*
€ 760,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
73819000
ab € 333,49*
Ähnlich
Hansgrohe
73819800
ab € 434,72*
Ähnlich
Hansgrohe
73818800
ab € 539,33*
Ähnlich
Hansgrohe
73818340
ab € 621,49*
Ähnlich
Hansgrohe
73818000
ab € 410,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.