Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG 2-L.Spültischmischer 200 Select 2jet sBox Ausziehbrause M7120-H200 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 73818000 HG 2-L Einhebel-Spültischmischer METRIS mit sBox, Ausziehbra
HANSGROHE 73818000 HG 2-L Einhebel-Spültischmischer METRIS mit sBox, Ausziehbra
HANSGROHE 73818000 HG 2-L Einhebel-Spültischmischer METRIS mit sBox, Ausziehbra
HANSGROHE 73818000 HG 2-L Einhebel-Spültischmischer METRIS mit sBox, Ausziehbra
HANSGROHE 73818000 HG 2-L Einhebel-Spültischmischer METRIS mit sBox, Ausziehbra
Artikel-Nr.:
     1498-6000646467
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73818000
EAN/GTIN:
     4059625176160
Suchbegriffe:
Spülbrause
Waschbeckenbrause
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
M7120-H200 · ComfortZone 200 · Schwenkbereich 110° / 150° · flexible Positionierung Bedienelement · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlumstellung durch Tastendruck · Strahlrückstellung automatisch durch Schliesen der Armatur · Select-Knopf zum An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Brauseschlauch · Durchflussmenge 8 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · Rückflussverhinderer integriert · sBox für Schlauchführung im Unterschrank · Auszugslänge bis zu 760 mm · 2 x Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 320mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 221mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, spültisch-einhebelmischer hansgrohe, waschbeckenbrause, 0113350128500, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 410,96*
€ 489,68*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,91*
€ 538,98*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,92*
€ 544,37*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 461,35*
€ 544,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,18*
€ 546,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,37*
€ 647,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,54*
€ 645,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,76*
€ 610,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,57*
€ 589,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,92*
€ 546,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
73819000
ab € 333,49*
Ähnlich
Hansgrohe
73819800
ab € 434,72*
Ähnlich
Hansgrohe
73818800
ab € 539,33*
Ähnlich
Hansgrohe
73818670
ab € 578,64*
Ähnlich
Hansgrohe
73818340
ab € 621,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.