Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 73818000 HG 2-L Einhebel-Spültischmischer METRIS mit sBox, Ausziehbra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 73818000 HG 2-L Einhebel-Spültischmischer METRIS mit sBox, Ausziehbra
HANSGROHE 73818000 HG 2-L Einhebel-Spültischmischer METRIS mit sBox, Ausziehbra
HANSGROHE 73818000 HG 2-L Einhebel-Spültischmischer METRIS mit sBox, Ausziehbra
HANSGROHE 73818000 HG 2-L Einhebel-Spültischmischer METRIS mit sBox, Ausziehbra
HANSGROHE 73818000 HG 2-L Einhebel-Spültischmischer METRIS mit sBox, Ausziehbra
Artikel-Nr.:
     1955B-39976169934
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73818000
EAN/GTIN:
     4059625176160
Suchbegriffe:
Spülbrause
Waschbeckenbrause
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
HG 2-L Einhebel-Spültischmischer METRIS mit sBox, Ausziehbrause chrom M7120-H200 · ComfortZone 200 · Schwenkbereich 110° / 150° · flexible Positionierung Bedienelement · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlumstellung durch Tastendruck · Strahlrückstellung automatisch durch Schliesen der Armatur · Se
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
73818000
Werksnummer:
6000646467
Länge netto mm:
560,00
Breite netto mm:
320,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
4,720000
Gewicht brutto Kg:
4,720000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
2-L.Spültischmischer
Ausfuehrung:
Ausziehbrause
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 410,96*
€ 489,68*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,91*
€ 538,98*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,92*
€ 544,37*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 461,35*
€ 544,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,18*
€ 546,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,98*
€ 641,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,19*
€ 629,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,36*
€ 593,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,20*
€ 578,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,91*
€ 536,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
73819000
ab € 333,49*
Ähnlich
Hansgrohe
73819800
ab € 434,72*
Ähnlich
Hansgrohe
73818800
ab € 539,33*
Ähnlich
Hansgrohe
73818670
ab € 578,64*
Ähnlich
Hansgrohe
73818340
ab € 621,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.