Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG 2-L.Spültischmischer 200 Select 2jet sBox Ausziehbr.M7120-H200 edelstahl-opt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 73818800 HG 2-L Einhebel-Spültischmischer METRIS mit sBox, Ausziehbra
HANSGROHE 73818800 HG 2-L Einhebel-Spültischmischer METRIS mit sBox, Ausziehbra
HANSGROHE 73818800 HG 2-L Einhebel-Spültischmischer METRIS mit sBox, Ausziehbra
HANSGROHE 73818800 HG 2-L Einhebel-Spültischmischer METRIS mit sBox, Ausziehbra
HANSGROHE 73818800 HG 2-L Einhebel-Spültischmischer METRIS mit sBox, Ausziehbra
Artikel-Nr.:
     1498-6000646468
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73818800
EAN/GTIN:
     4059625176153
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
M7120-H200 · ComfortZone 200 · Schwenkbereich 110° / 150° · flexible Positionierung Bedienelement · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlumstellung durch Tastendruck · Strahlrückstellung automatisch durch Schliesen der Armatur · Select-Knopf zum An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Brauseschlauch · Durchflussmenge 8 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · Rückflussverhinderer integriert · sBox für Schlauchführung im Unterschrank · Auszugslänge bis zu 760 mm · 2 x Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 320mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 221mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 011335012802, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 539,33*
€ 633,20*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 588,96*
€ 696,81*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,10*
€ 700,31*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,97*
€ 703,46*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 595,48*
€ 703,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,31*
€ 833,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,85*
€ 824,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,00*
€ 783,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,01*
€ 756,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,10*
€ 711,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
73819000
ab € 333,49*
Ähnlich
Hansgrohe
73819800
ab € 434,72*
Ähnlich
Hansgrohe
73818670
ab € 578,64*
Ähnlich
Hansgrohe
73818340
ab € 621,49*
Ähnlich
Hansgrohe
73818000
ab € 410,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.