| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1672972 Herst.-Nr.: 4203 EAN/GTIN: 4025888144185 |
| |
|
| | |
| Norm: EN 149:2001 + A1:2009 • mit Ausatmungsventil • justierbarer Nasenbügel für bessere Passform • geringer Ausatemwiderstand für hohen Tragekomfort • hygienisch einzeln verpackt, leicht zu verstauen • Maße gefaltet: 15 x 15 cm • schützt bis zum 10-fachen des MAK-Wertes • Schutzstufe FFP2 • nicht wiederverwendbar • VPE: 240/12 · Einsatzbereich: z.B. beim Verarbeiten von GlasfasernWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: bis zum10-fachen des MAK-Wertes· Gewicht: 0,03 kg· Eigenschaften: mit Ausatmungsventil und Nasenbügel· Anwendung: z.B. beim Verarbeiten von Glasfasern einzeln Verpackt· Warengruppennummer: 532 Weitere Informationen: | | Marke: | TECTOR | Ausführung: | mit Ausatemventil faltbar | Schutzstufe: | FFP2 NR | Norm: | EN 149:2001 + A1:2009 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, feinstaubmaske tector ffp2 mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, Atemschutzmasken, OP-Maske, Partikelmaske, Atemmaske, Schutzmaske, 8000145677 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,78008* | € 7,42008* | | | | Lager 4757 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,44008* | € 11,57004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,70334* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 231,4008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|