| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000067107 Herst.-Nr.: 4203 EAN/GTIN: 4025888144185 |
| |
|
| | |
| P2 FALTMASKE TECTOR
Norm: EN 149:2001 + A1:2009 mit Ausatmungsventil justierbarer Nasenbügel für bessere Passform geringer Ausatemwiderstand für hohen Tragekomfort hygienisch einzeln verpackt, leicht zu verstauen Maße gefaltet: 15 x 15 cm schützt bis zum 10-fachen des MAK-Wertes Schutzstufe FF P2
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4203 | Werksnummer: | 4203 | Gewicht netto Kg: | 0,030000 | Gewicht brutto Kg: | 0,030000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0168-4203 | Material: | EN 149 2001, MIT AUSATMUNGSVENTIL | Produktart: | Faltmaske |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, feinstaubmaske ffp2 ventil, einweg halbmaske, feinstaubfiltermasken ffp2 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 4,89* | € 8,15004* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 9,42* | € 14,11008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,4075* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|