Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe FlexMech 663+ Gr.9 grau/schwa


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe FlexMech 663+ Gr.9 grau/schwa
Handschuhe FlexMech 663+ Gr.9 grau/schwa
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1666397
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     066309841E
EAN/GTIN:
     4008198866398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 407 · Kat II · Material: Polyamid-Trikot (fusselarm) · Nitrilschaum an Handfläche und Fingerspitzen · elastisches Gummi auf der Stulpe · nahtloser Feinstrick (15G) · sehr gute Griffigkeit bei guter Tastsensibilität · ergonomischer Tragekomfort · waschbar · silikonfrei · touchscreenfähig · Öko-Tex® 100-zertifiziert · hohe mechanische Beständigkeit · höhere Standzeiten dank dunkler Farbe · Anwendung: Automobil- und Zuliefererindustrie, Industrie, Lager und Logistik, Instandhaltung, Handling feiner TeileWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: bedingt geeignet· Stärke ca.: 1,1mm· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge ca.:
250 mm
Farbe:
grau/schwarz
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
touchscreenfähig, latexfrei, silikonfrei, teilbeschichtet
Material:
Polyamid/Nitrilschaum
Norm:
EN420, EN388, EN407
Marke:
HONEYWELL
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh nitril-schaum, Handschutz, Nitrilhandschutz, Schutzhandschuhe, 8000755423
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,47*
€ 4,58*
2 Tage
70
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,60*
€ 4,72*
2 Tage
49
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,65*
€ 4,77*
2 Tage
70
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 4,77*
Lager 4757
70
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 6,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paar
ab 200 Paar
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 64,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371024
ab € 1,88*
Ähnlich
k.A.
4000371024
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.