| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1666394 Herst.-Nr.: 066306841E EAN/GTIN: 4008198866367 |
| | |
|
| | |
| nach EN 388 · EN 407 · Kat II · Material: Polyamid-Trikot (fusselarm) · Nitrilschaum an Handfläche und Fingerspitzen · elastisches Gummi auf der Stulpe · nahtloser Feinstrick (15G) · sehr gute Griffigkeit bei guter Tastsensibilität · ergonomischer Tragekomfort · waschbar · silikonfrei · touchscreenfähig · Öko-Tex® 100-zertifiziert · hohe mechanische Beständigkeit · höhere Standzeiten dank dunkler Farbe · Anwendung: Automobil- und Zuliefererindustrie, Industrie, Lager und Logistik, Instandhaltung, Handling feiner TeileWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: bedingt geeignet· Stärke ca.: 1,1mm· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet Weitere Informationen: | | Größe: | 6 | Länge ca.: | 250 mm | Farbe: | grau/schwarz | EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): | X | Marke: | HONEYWELL | Ausführung: | touchscreenfähig, latexfrei, silikonfrei, teilbeschichtet | Material: | Polyamid/Nitrilschaum | Norm: | EN420, EN388, EN407 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh nitril-schaum, Handschutz, Schutzhandschuhe, Nitrilhandschutz, 8000755420 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 3,48* | € 4,59* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 3,62* | € 4,74* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,61* | € 4,81* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 3,70* | € 4,86* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 4,64* | € 6,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 65,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|