Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch B1000xT1000xH760-1080mm Pla


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitstisch B1000xT1000xH760-1080mm Pla
Arbeitstisch B1000xT1000xH760-1080mm Pla
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1615232
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625ME10-10.12
EAN/GTIN:
     4040376261304
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
mit EGB-Arbeitsplatte Stärke 28 mm leitfähig melaminharzbeschichtet mit volumenleitfähigem Kern · robuste, pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion, 60 x 30 x 2 mm mit Fußelementen, Querstreben, Aussteifungstraversen · Farbe lichtgrau, RAL 7035 · Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Fuß:
60 x 30 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
Grundtisch
Arbeitsplatte:
EGB Melamin 28 mm
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
760-1080 mm
Marke:
RAU
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,60*
€ 435,21*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,76*
€ 435,22*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,76*
€ 445,35*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,23*
€ 446,89*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,77*
€ 559,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,80*
€ 666,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,34*
€ 639,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,82*
€ 607,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,31*
€ 582,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 473,53*
€ 563,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,77*
€ 537,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 111,04*
Zubehör
Rau
06-ABG80-100
ab € 47,95*
Zubehör
Rau
06-ABG10-100
ab € 59,82*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 129,82*
Zubehör
Rau
06-BB100
ab € 22,60*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 76,58*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.11
ab € 379,54*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 388,20*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.11
ab € 427,50*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 440,78*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.11
ab € 429,11*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 444,41*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.11
ab € 447,04*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 460,47*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.11
ab € 496,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.