Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überziehschuh Over shoe 971 Gr.3 (46-48)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Überziehschuh Over shoe 971 Gr.3 (46-48)
Überziehschuh Over shoe 971 Gr.3 (46-48)
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1602942
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     097113991D
EAN/GTIN:
     4008198797135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalüberschuhe
Einweg-Überschuh
Einwegüberschuh
Galoschen
Kein Einwegschuh · Wiedernutzung durch Waschbarkeit · sicherer Stand bei fast allen Bodenbelägen · anschmiegsame Passform · leichtes An- und Ausziehen · hohe Flexibilität · Sohle mit Profil für hohe Trittsicherheit.Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 330 mm· Variante: Gewirke, Sohlenbeschichtung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/rot
Größe:
3 (46-48)
Material:
Polyester m.PVC-Beschichtung
Marke:
HONEYWELL
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 13,04*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 11,57*
€ 13,44*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 14,51*
7 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 12,29*
€ 14,61*
Lager 4757
9
1
€ 4,95*
ab € 11,69*
€ 17,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,79*
€ 21,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,15*
€ 16,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 11,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
097110991D
ab € 10,78*
Sonstiges
KCL
097111991D
ab € 11,60*
Sonstiges
KCL
097114991D
ab € 10,74*
Sonstiges
KCL
097112991D
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.