HYGOSTAR PP-Überschuh SAFE mit CPE-Sohle, weiß/blau Enheitsgröße, zum Überziehen beim Betreten von Reinräumen, wasserdicht, luftdurchlässiges Oberteil, lebensmittelecht, rutschhemmend, stabile reiß...
Mit Anti-Rutschbeschichtung und Gummizug · Gibt sicheren Halt auf glatten und rutschigen Böden · Passend für alle Größen · Leicht überziehbar · 20 St. in der Spenderbox.
Tyvek® Überschuh IsoClean® 451,ISO6 GMP C/D,weiß,Gripper-Sohle,Gr. L,10 Paar/VE Tyvek® Überschuh IsoClean®, Modell IC 451 S WH 00, Kategorie III, Typ PB (6-B), geeignet zum Einsatz in Reinräumen de...
Einweg-Überschuhe mit CPE-Sohle, VE 700 Stk, weiß/blau. Mit wasserabweisender CPE-Sohle - luftdurchlässiges Oberteil. Sehr reißfest und rutschhemmend. Lebensmittelecht. Passend für alle Schuharten ...
mediware Überziehschuhe mit Sohle Einmalschuhe, Schutzschuhe, Überschuhe, Einmalbekleidung für den Einsatz in Labor, Klinik und Lebensmittelindustrie Spezifikationen zu den Überschuhen Überziehschu...
HYGOSTAR CPE-Überschuh ANTI SLIDE LIGHT, weiß Stärke: 0,05 mm, Einheitsgröße, Länge: 410 mm, zum Über- ziehen beim Betreten von Reinräumen, TPE-Beschichtung, rutschhemmend, detektierbar & röntgende...
Kat. I · Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm · niedrige Ausführung · 36 x 16 cm · antistatisch · Gummizug am KnöchelWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polypropylen Spinnvlies
Das Tragen von Überschuhen gehört zu den wichtigsten Maßnahmen gegen Verunreinigungen in sensiblen Fertigungen und medizinischen Bereichen. Mit hygienischen Einwegüberschuhen bleiben loser Staub, S...
HYGOSTAR CPE-Überschuh ANTI SLIDE, weiß Stärke: 0,05 mm, Einheitsgröße, Länge: 410 mm, zum Über- ziehen beim Betreten von Reinräumen, festverschweißte TPE- Beschichtung, extrem rutschhemmend, silik...
HYGOSTAR Latex Antirutsch Berufs-Überschuh SRC, 34 - 36 aus Naturlatex, rutschhemmend auf nassen oder öligen Unter- gründen, sterilisierbar, hohe Dehnbarkeit in der Länge, perfekter Sitz über fast ...
HYGOSTAR Latex Antirutsch Berufs-Überschuh SRC, 37 - 40 aus Naturlatex, rutschhemmend auf nassen oder öligen Unter- gründen, sterilisierbar, hohe Dehnbarkeit in der Länge, perfekter Sitz über fast ...
HYGOSTAR Latex Antirutsch Berufs-Überschuh SRC, 41 - 44 aus Naturlatex, rutschhemmend auf nassen oder öligen Unter- gründen, sterilisierbar, hohe Dehnbarkeit in der Länge, perfekter Sitz über fast ...
HYGOSTAR Latex Antirutsch Berufs-Überschuh SRC, 44+ aus Naturlatex, rutschhemmend auf nassen oder öligen Unter- gründen, sterilisierbar, hohe Dehnbarkeit in der Länge, perfekter Sitz über fast alle...