Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Überziehschuh 971+, Kat.I, weiß/rot, Baumwolle/PVC, Größe 0 (36-38)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-44495
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     097110991D
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Produktinformation
Suchbegriffe:
Galoschen
PVC-Schuhe
Überschuhe isolierend
Gummiband
KCL Überziehschuh 971+, Kat.I, weiß/rot, Baumwolle/PVC, Größe 0 (36-38)

KCL Überziehschuh 971+, Kategorie I, Sohle mit Profil für hohe Trittsicherheit, anschmiegsame Passform, eingenähter Gummizug am Knöchel, hochgezogener Sohlenbereich, waschbar, Farbe: weiß/rot, Material: Baumwolle mit profilierter PVC-Sohle, Gewicht: ca. 134 g/Paar, Größe: 0 (36-38)
Weitere Informationen:
Größe Bekleidung:
38
Farbe Bekleidung:
Weiß
Material Bekleidung:
Baumwolle
Marke:
KCL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 10,78*
€ 12,98*
22 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 14,56*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 14,00*
€ 21,08*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,08*
€ 25,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,93*
€ 24,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,34*
€ 23,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,19*
€ 20,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,64*
€ 19,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,00*
€ 16,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
097111991D
ab € 11,60*
Sonstiges
KCL
097114991D
ab € 10,74*
Sonstiges
KCL
097112991D
ab € 11,19*
Sonstiges
KCL
097113991D
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.