Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3088K048, Überziehschuh 971, Gr. 3 (46-48)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260S-753187
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     097113991D-3
EAN/GTIN:
     4008198797135
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalüberschuhe
Einweg-Überschuh
Einwegüberschuh
Galoschen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3088K048, Überziehschuh »971« Eigenschaften/Besonderheiten: , Wiedernutzung durch Waschbarkeit , Sicherer Stand bei fast allen Bodenbelägen , Sohle mit Profil für hohe Trittsicherheit , Anschmiegsame Passform , Leichtes An- und Ausziehen , Hohe Flexibilität Ausführung: , Gewirke , Sohlenbeschichtung Anwendungsbereiche: Pharmazeutische Unternehmen, Labor, Kraftwerke, Hygienebereiche, Reinigungsmannschaften, z. B. in der Luft- und Raumfahrt, Reinigungsbetriebe, einfache Reinräume (Sauberraum), Handwerksbetriebe Material: Polyester, PVC Farbe: weiß-rot, Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
GEWICHT:
229 GRAMM
Länge:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: PVC-Schuhe, Überschuhe isolierend, Gummiband, Gummiring, Reinraumüberschuhe, Schuhhüllen, Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, schuhüberzieher weiß, galoschen, kcl schuhüberzieher, Überziehschuh, ÜBERZIEHSCHUH, 4008198797135, 1479019, 971+/3, Überziehschuh 971+, 097113991D, 420712
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 13,10*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 11,57*
€ 13,50*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,15*
€ 14,58*
7 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 12,28*
€ 14,67*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,74*
€ 15,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 13,10*
€ 15,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,59*
€ 14,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,81*
€ 12,86
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 131,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
097110991D
ab € 10,78*
Sonstiges
KCL
097111991D
ab € 11,63*
Sonstiges
KCL
097114991D
ab € 10,83*
Sonstiges
KCL
097112991D
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.