Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Gletscher Comfort Gr.L marine PLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke Gletscher Comfort Gr.L marine PLAN
Jacke Gletscher Comfort Gr.L marine PLAN
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1442492
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     360052
EAN/GTIN:
     4030913360522
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Gefrierhausjacke
DIN EN 342 · 3 in 1 Blouson · herausnehmbares Webpelzfutter · Ärmel und Kragen abnehmbar · Webpelz im Kragen abnehmbar · wasserabweisend · 2 seitliche Einschubtaschen und 2 Brusttaschen mit ReißverschlussOberstoff: 60% Baumwolle / 40% NylonFutter: 70% Polyacryl / 30% PolyesterWebpelzWeitere technische Eigenschaften:· Norm: DIN EN 342
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
L
Material:
60% Baumwolle / 40% Nylon
Marke:
PLANAM
für wen?:
Herren
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,15*
€ 48,68*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,59*
€ 49,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,74*
€ 50,04*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,18*
€ 50,06*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 38,17*
€ 50,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0361044
ab € 36,71*
Ähnlich
Planam
0362044
ab € 36,64*
Ähnlich
Planam
0360068
ab € 39,97*
Ähnlich
Planam
0360048
ab € 36,24*
Ähnlich
Planam
0360044
ab € 36,18*
Ähnlich
Planam
0360056
ab € 36,17*
Ähnlich
Planam
0360060
ab € 36,41*
Ähnlich
Planam
0360064
ab € 40,08*
Ähnlich
Planam
0359044
ab € 36,29*
Ähnlich
Planam
0358044
ab € 36,39*
Ähnlich
Planam
0360072
ab € 72,53*
Ähnlich
Planam
0363044
ab € 36,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.