Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN-0.99 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1404021
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5071940
EAN/GTIN:
     4031132135151
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1352HUN · Zylinderschaft · DIN 212 · linksgedrallte Nut · Dc=0,99mm Weitere technische Eigenschaften: · Lc: 5,5mm · l5: 19mm · D2: L · l1: 34mm · d1: 1mm · D1: 3 · Dc: 0,99mm · B3: 15,8mm · B4: 15mm · B5: 34mm · B71: 34mm · B8: 0,8mm · C11: ZYL · C12: 1 · C14: 0 · C15: 5 · C2: 10 · C3: 1mm · C31: h9 · C4: 19mm · E6: 15 · F1: R · H11: - · H3: UNBESCHICH · H4: S · H5: unbeschichtet · J1: DIN 212 · J12: 0 · NSM: DIN4000-126
Weitere Informationen:
Ausführung:
F1352HUN-0.99
Nenn-Ø:
0,99 mm
Marke:
TITEX
Toleranzfeld:
h9
Schneidenanzahl:
3
Norm:
DIN 212
Schaft-Ø:
1 mm
Schneidenlänge:
5,5 mm
Modell:
F1352HUN-0.99
Gesamtlänge:
34 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, din 212, Bohrwerkzeug, Walter, Werkzeuge zum Bohren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
20
€ 4,95*
ab € 42,62*
€ 62,35*
€ 3,19*
ab € 48,10*
€ 62,78*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.010
ab € 32,14*
Sonstiges
WALTER
C330.10.010
ab € 33,94*
Sonstiges
WALTER
C330.13.010
ab € 35,58*
Sonstiges
WALTER
C330.16.020
ab € 37,18*
Sonstiges
WALTER
C330.20.020
ab € 39,73*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,09*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 240,08*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,28*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,26*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,12*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,68*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,71*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,48*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.