Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D200xH660mm rot o.Einwurföff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standascher D200xH660mm rot o.Einwurföff
Standascher D200xH660mm rot o.Einwurföff
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1340172
Herst.-Nr.:
     3580
EAN/GTIN:
     4030695035809
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet · Aschereinsatz aus Aluminium poliert · Ø 200 x H 660 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
ohne Einwurföffnung
Material:
Stahlblech
Ø:
200 mm
Höhe:
660 mm
Marke:
VAR
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 71,18*
€ 93,35*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,46*
€ 93,74*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,70*
€ 94,11*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,72*
€ 109,89*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,51*
€ 110,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WESCO M. Westermann
134531-13
ab € 107,95*
Ähnlich
WESCO M. Westermann
134531-76
ab € 78,88*
Ähnlich
WESCO M. Westermann
134531-51
ab € 76,71*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 108,23*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 784,50*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3940
ab € 227,80*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3910
ab € 168,32*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,38*
Ähnlich
WESCO M. Westermann
15080103
ab € 108,16*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 318,10*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 523,06*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3589
ab € 114,20*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 140,31*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
40264
ab € 260,36*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 137,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.