Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1286050 Herst.-Nr.: 2609200199 EAN/GTIN: 3165140085151 |
| |
|
| | |
| Der HSS-Fräsbohrer mit Finishing Cut ermöglicht Bohren und Fräsen mit einem Werkzeug. Der Bohrer besteht aus einen Spiralbohrabschnitt gefolgt von einem Fräsabschnitt und einem Spanzerkleinerer. Der Fräsbohrer ist für Nichteisenmetalle · Stahl · Kunststoff und Holz geeignet.Weitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 6mm· für Material: Weichholz, Hartholz, Rohre und Profile aus Metall, Nichteisenmetalle, Aluminium, Kunststoff, Sandwich-Metall Weitere Informationen: | | Nenn-Ø: | 6 mm | Gesamtlänge: | 85 mm | Marke: | BOSCH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,30* | € 9,02* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,78* | € 9,03* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,38* | € 9,06* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,34* | € 9,06* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,97* | € 11,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|