Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsbohrer HSS, 6 mm, 85 mm, d 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2609200199 Fräsbohrer HSS, 6 mm, 85 mm, d 6 mm
Bosch 2609200199 Fräsbohrer HSS, 6 mm, 85 mm, d 6 mm
Bosch 2609200199 Fräsbohrer HSS, 6 mm, 85 mm, d 6 mm
Artikel-Nr.:
     C4310-2609200199
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200199
EAN/GTIN:
     3165140085151
Suchbegriffe:
Fräsbohrer
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
Der HSS-Fräsbohrer mit Finishing Cut ermöglicht Bohren und Fräsen mit einem Werkzeug. Der Bohrer besteht aus einen Spiralbohrabschnitt gefolgt von einem Fräsabschnitt und einem Spanzerkleinerer. Der Fräsbohrer ist für Nichteisenmetalle, Stahl, Kunststoff und Holz geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
85 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Durchmesser (D) mm:
6.00
Gesamtlänge (L2) mm:
85
Schaftdurchmesser (d) mm:
6
Vorteil HL (kurz):
Bohren und Fräsen in einem
Leistungsbeschreibung:
Bohren und Fräsen in einem
(Version) Key RTB:
Der Bohrer besteht aus einen Spiralbohrabschnitt gefolgt von einem Fräsabschnitt und einem Spanzerkleinerer.
Spezifisches RTB1:
Geeignet für Nichteisenmetalle, Stahl, Kunststoff und Holz.
Spezifisches RTB2:
Zylindrischer Schaft für Bohrschrauber und Bohrständer sowie Drehzahlen zwischen 1.000 und 2.000 min-1
Material:
Weichholz | Hartholz | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
Produkttext, Zubehör, grau:
Fräsbohrer HSS mit Feinhieb | <b>Geeignet für</b> Buntmetalle, Stahl, Kunststoffe, Holz | Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 min-1
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Volumen:
0,053 dm3
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 141,87*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 528,10*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 260,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.