Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsbohrer HSS, 6 mm, 85 mm, d 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-922889
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200199
EAN/GTIN:
     3165140085151
Suchbegriffe:
Fräsbohrer
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2609200199, Der HSS-Fräsbohrer mit Finishing Cut ermöglicht Bohren und Fräsen mit einem Werkzeug. Der Bohrer besteht aus einen Spiralbohrabschnitt gefolgt von einem Fräsabschnitt und einem Spanzerkleinerer. Der Fräsbohrer ist für Nichteisenmetalle, Stahl, Kunststoff und Holz geeignet., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Durchmesser (D) mm:
6.00
Gesamtlänge (L2) mm:
85
Leistungsbeschreibung:
Bohren und Fräsen in einem
Schaftdurchmesser (d) mm:
6
Volumen:
0,053 dm3
Weitere Suchbegriffe: mehrzweckbohrer bosch, mehrzweckbohrer, fräsbohrer 6mm, 2 609 200 199, FRÄSBOHRER, Metallbohrer ohne Norm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 6,30*
€ 9,02*
3 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 9,03*
5 Tage
139
1
€ 5,90*
ab € 6,38*
€ 9,06*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,34*
€ 9,06*
1
€ 5,46*
ab € 6,83*
€ 9,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 142,93*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 528,97*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 258,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.