Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräsbohrer HSS, 6 mm, 85 mm, d 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fräsbohrer HSS, 6 mm, 85 mm, d 6 mm
Fräsbohrer HSS, 6 mm, 85 mm, d 6 mm
Fräsbohrer HSS, 6 mm, 85 mm, d 6 mm
Fräsbohrer HSS, 6 mm, 85 mm, d 6 mm
Fräsbohrer HSS, 6 mm, 85 mm, d 6 mm
Fräsbohrer HSS, 6 mm, 85 mm, d 6 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140085151
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200199
EAN/GTIN:
     3165140085151
Suchbegriffe:
Fräsbohrer
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
Fräsbohrer HSS, zylindrischer Schaft. Durchmesser: 6 mm, Gesamtlänge: 85 mm, Schaftdurchmesser: 6 mm. Fräsbohrer HSS mit Feinhieb. Bohrspitze mit Kreuzschliff 118 Grad. Tiefgezogene Schneidezähne. Geeignet für Buntmetalle, Stahl, Kunststoffe und Holz. Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 U/min.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.020 kg
Bruttogewicht:
0.020 kg
Produkttext, ZB grau:
Fräsbohrer HSS mit Feinhieb | <b>Geeignet für</b> Buntmetalle, Stahl, Kunststoffe, Holz | Empfohlene Drehzahl: 1000 bis 2000 U/min
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.000053 dm³
Abmessung Länge:
125 mm
Abmessung Breite:
60 mm
Abmessung Höhe:
7 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
6 x 85 mm, d 6 mm
Durchmesser D mm:
6.0
Gesamtlänge L2 mm:
85
Schaftdurchmesser d mm:
6
Weitere Suchbegriffe: mehrzweckbohrer bosch, mehrzweckbohrer, fräsbohrer 6mm, Bohren, Zubehör für Bohrhämmer und Bohrmaschinen, Fräszubehör für Bohrmaschinen, Freihandfräser, Fräsbohrer HSS, Metallbohrer, Zubehöre für Metallbohrer, zylindrischer Schaft
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 6,37*
€ 9,03*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 9,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 9,56*
€ 5,46*
ab € 6,79*
€ 9,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,88*
€ 9,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 601 049 603
ab € 142,61*
Sonstiges
Bosch
0 601 120 503
ab € 533,56*
Sonstiges
Bosch
0 601 132 703
ab € 259,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.