Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine GBM 16-2 RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-0601120503
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 120 503
EAN/GTIN:
     3165140147644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Bohrmaschine GBM 16-2 RE, Zusatzgriff (ET-Nr. 3 602 025 021); Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003); Zahnkranzbohrfutter 16 mm (2 608 571 020)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1050 W
Maschinengewicht:
3.7 kg
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 16 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
8 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
16 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
20 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
40 mm
Max. Drehmoment:
50.0 Nm
Werkzeugaufnahme:
B16 | Kegeldorn B16
Max. Lastdrehzahl 1. Gang:
400 1/min
Max. Lastdrehzahl 2. Gang:
950 1/min
Ausführung Bohrfutter:
Zahnkranz
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
1450 1/min
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.0 m/s²
Nenndrehmoment, 2. Gang:
6.0 Nm
Drehmoment, max., 1. Gang:
50.0 Nm
Drehmoment, max., 2. Gang:
22.0 Nm
Drehmoment, max.:
50.0 / 22.0 Nm
Verpackungsabmessungen (Breite):
59 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
478 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
148 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
59 x 478 x 148 mm
Bohrfutter, Ausführung:
Zahnkranzbohrfutter
Spannung, elektrisch, bis zu:
230 V
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1050 W
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
600 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
600 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
1450 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang:
1450 min-1
Abgabeleistung:
570 W
Gewicht:
5 kg
Bohr-Ø Holz, von:
40 mm
Bohr-Ø Holz, bis:
20 mm
Bohr-Ø Holz:
40 / 20 mm
Bohr-Ø Stahl, von:
16 mm
Bohr-Ø Stahl, bis:
8 mm
Bohr-Ø Stahl:
16 / 8 mm
Nenndrehzahl, 1. Gang:
400 min-1
Nenndrehzahl, 2. Gang:
950 min-1
Nenndrehzahl:
400 / 950 min-1
Nenndrehmoment, 1. Gang:
115.0 Nm
Nenndrehmoment:
115.0 Nm
Bohrspindelanschlussgewinde:
Kegeldorn B16
Bohr-Ø Alu, von:
20 mm
Bohr-Ø Alu, bis:
13 mm
Bohr-Ø Alu:
20 / 13 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.0 m/s²
Positionierung:
2-Gang-Bohrmaschine für Schalungsbohrungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Leistungsstarker 1050-Watt-Motor und Regelelektronik für exakte Bohrergebnisse | Spatengriff für einen guten Halt bei der Werkzeugführung | Rechts-/Links-Lauf zum einfachen Lösen von festsitzenden Schalungsbohrern
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Bohrmaschine GBM 16-2 RE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Zusatzgriff (ET-Nr. 3 602 025 021) | Tiefenanschlag 310 mm (1 613 001 003) | Zahnkranzbohrfutter 16 mm (2 608 571 020)
SOL Date:
18.07.2002
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrmaschine
Bruttogewicht:
6 kg
Nettogewicht:
4,505 kg
Volumen:
4,174 dm3
Abmessung Länge:
478 mm
Abmessung Breite:
59 mm
Abmessung Höhe:
148 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, 2-gang-bohrmaschine bosch, 2 gang bohrmaschine, Bohrmaschine (elektrisch), Bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,25*
€ 303,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,64*
€ 278,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,84*
€ 273,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 925
ab € 12,82*
Zubehör
Bosch
2 607 010 535
ab € 3,28*
Zubehör
Bosch
2 608 522 129
ab € 6,94*
Zubehör
Bosch
2 608 522 130
ab € 7,36*
Zubehör
Bosch
2 608 522 131
ab € 7,51*
Zubehör
Bosch
2 608 522 127
ab € 11,81*
Zubehör
Bosch
2 607 002 564
ab € 15,99*
Zubehör
Bosch
2 607 002 563
ab € 12,49*
Zubehör
Bosch
2 607 002 566
ab € 13,94*
Zubehör
Bosch
2 607 002 565
ab € 15,44*
Zubehör
Bosch
2 607 019 926
ab € 11,28*
Zubehör
Bosch
2 607 010 538
ab € 3,64*
Zubehör
Bosch
2 607 010 539
ab € 4,38*
Zubehör
Bosch
2 607 002 568
ab € 14,57*
Zubehör
Bosch
2 607 002 567
ab € 21,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.