Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine GBM 13 HRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Bohrmaschine GBM 13 HRE Professional
Bosch Bohrmaschine GBM 13 HRE Professional
Bosch Bohrmaschine GBM 13 HRE Professional
Bosch Bohrmaschine GBM 13 HRE Professional
Bosch Bohrmaschine GBM 13 HRE Professional
Bosch Bohrmaschine GBM 13 HRE Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-0601049603
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601049603
EAN/GTIN:
     3165140261678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Bohrmaschine GBM 13 HRE, Die kabelgebundene GBM 13 HRE Professional ist eine robuste 1-Gang-Bohrmaschine. Der kraftvolle 550-Watt-Motor liefert die im harten Bohrbetrieb erforderliche Leistung. Das dreifach untersetzte Getriebe und das hohe Drehmoment von 60 Nm sind in der Lage, auch größte Durchmesser in verschiedenen Materialien zu bohren, und ermöglichen damit ein breites Anwendungsspektrum. Sie ist ferner auf maximale Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über geschnittene Zahnräder, Kugel- und Nadellager sowie ein robustes Metallgetriebegehäuse. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrarbeiten in Metall und Holz. Ferner verfügt die GBM 13 HRE Professional über Funktionen wie Rechts-/Links-Lauf, Drehzahlvorwahl und variable Drehzahl. Zusatzhandgriff (1 612 025 020). Zahnkranzbohrfutter 1,5 - 13 mm (1 608 571 062)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
550 W
Maschinengewicht:
2.1 kg
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
40 mm
Max. Drehmoment:
60.0 Nm
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Max. Lastdrehzahl 1. Gang:
550 1/min
Ausführung Bohrfutter:
Zahnkranz
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 550 1/min
Länge:
300 mm
Breite:
89 mm
Höhe:
248 mm
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
2.6 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
250 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
340 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
80 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
250 x 340 x 80 mm
Bohrfutter, Ausführung:
Zahnkranzbohrfutter
Spannung, elektrisch, bis zu:
230 V
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
550 W
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
550 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
0 - 550 min-1
Abgabeleistung:
285 W
Gewicht:
2.1 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
89 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
300 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
248 mm
Bohr-Ø Holz, von:
40 mm
Bohr-Ø Holz:
40 mm
Bohr-Ø Stahl, von:
13 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Nenndrehzahl, 1. Gang:
380 min-1
Nenndrehzahl:
380 min-1
Nenndrehmoment, 1. Gang:
5.0 Nm
Nenndrehmoment:
5.0 Nm
Drehmoment, max., 1. Gang:
60.0 Nm
Drehmoment, max.:
60.0 Nm
Bohr-Ø Alu, von:
20 mm
Bohr-Ø Alu:
20 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
2.6 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Leistungsstarke und robuste 1-Gang-Bohrmaschine
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvoller 550-Watt-Motor liefert die im harten Bohrbetrieb erforderliche Leistung | Das dreifach untersetzte Getriebe und das hohe Drehmoment von 60 Nm ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum und das Bohren größter Durchmesser | Hohe Lebensdauer durch geschnittene Zahnräder, Kugel- und Nadellager sowie ein robustes Metallgetriebegehäuse
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Bohrmaschine GBM 13 HRE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (1 612 025 020) | Zahnkranzbohrfutter 1.5 - 13 mm (1 608 571 062)
SOL Date:
01.12.2003
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrmaschine
Bruttogewicht:
2,973 kg
Nettogewicht:
2,691 kg
Volumen:
6,8 dm3
Abmessung Länge:
340 mm
Abmessung Breite:
250 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, 2-gang-bohrmaschine bosch, 2 gang bohrmaschine, Bohrmaschine (elektrisch), Bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,78*
€ 197,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,89*
€ 178,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,63*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,70*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,88*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,37*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,46*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,79*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,84*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,92*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,47*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,95*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,43*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 17,47*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,24*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 4,22539*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.