Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke Outdoor Piper Nr.3536 Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke Outdoor Piper Nr.3536 Gr.XL
Winterjacke Outdoor Piper Nr.3536 Gr.XL
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1248063
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3536056
EAN/GTIN:
     4030913866840
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Outdoor Piper Jacke marine/orange XL. Robust mit vielen Fächern. Die Jacke ist nicht nur perfekt bei Kälte und Nässe · sie überzeugt gleichzeitig mit ihren zahlreichen Details wie den Biesen und Stifttaschen.Weitere technische Eigenschaften:· Ärmellänge: 1/1 Arm· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/orange
Größe:
XL
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,44*
€ 43,93*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,30*
€ 44,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,63*
€ 44,41*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,54*
€ 48,22*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,20*
€ 48,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3536052
ab € 32,17*
Ähnlich
Planam
3536048
ab € 32,36*
Ähnlich
Planam
3536044
ab € 32,34*
Ähnlich
Planam
3536040
ab € 32,31*
Ähnlich
Planam
3536060
ab € 32,09*
Ähnlich
Planam
3536064
ab € 35,35*
Ähnlich
Planam
3535040
ab € 32,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.