Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, schwarz-orange, Gr. XS - XXXL Version: XS - Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, schwarz-orange, Gr. XS - XXXL Version: XS - Größe XS
Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, schwarz-orange, Gr. XS - XXXL Version: XS - Größe XS
Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, schwarz-orange, Gr. XS - XXXL Version: XS - Größe XS
Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, schwarz-orange, Gr. XS - XXXL Version: XS - Größe XS
Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, schwarz-orange, Gr. XS - XXXL Version: XS - Größe XS
Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, schwarz-orange, Gr. XS - XXXL Version: XS - Größe XS
Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, schwarz-orange, Gr. XS - XXXL Version: XS - Größe XS
Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, schwarz-orange, Gr. XS - XXXL Version: XS - Größe XS
Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, schwarz-orange, Gr. XS - XXXL Version: XS - Größe XS
Artikel-Nr.:
     158-PL3535.XS
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3535040
EAN/GTIN:
     4030913894270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Planam Winterjacke Piper schwarz-orange atmungsaktiv und wasserdicht mit Kapuze

Ausgewählte Version: XS - Größe XS

Winterjacke PIPER

  • atmungsaktiv und wasserdicht (Wassersäule 3.000 mmWS) durch hinterklebte Nähte
  • farbliche Applikation: orange Biesen
  • im Kragen einrollbare Kapuze
  • Strickbündchen im Ärmel

Taschen:

  • 1 Brusttasche links mit Reißverschluss
  • 1 Handytasche mit Patte, Klettverschluss und Stifttasche
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 1 Ärmeltasche mit Stiftfächern
  • 2 Innentaschen

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester Oxford

PLANAM-TEX beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Farben: schwarz/orange oder marine/orange

Größen: XS – XXXL


  • Version: XS - Größe XS
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XS
Produktart:
Parka | Winterjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Kälteschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,22*
€ 43,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,32*
€ 43,90*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,69*
€ 44,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,62*
€ 47,93*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 67,88*
€ 84,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3536040
ab € 32,31*
Ähnlich
Planam
3535052
ab € 32,22*
Ähnlich
Planam
3535048
ab € 32,31*
Ähnlich
Planam
3535044
ab € 32,20*
Ähnlich
Planam
3535056
ab € 32,18*
Ähnlich
Planam
3535060
ab € 32,21*
Ähnlich
Planam
3535064
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.