Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, marine-orange, Gr. XS - XXXL Version: XS - Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, marine-orange, Gr. XS - XXXL Version: XS - Größe XS
Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, marine-orange, Gr. XS - XXXL Version: XS - Größe XS
Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, marine-orange, Gr. XS - XXXL Version: XS - Größe XS
Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, marine-orange, Gr. XS - XXXL Version: XS - Größe XS
Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, marine-orange, Gr. XS - XXXL Version: XS - Größe XS
Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, marine-orange, Gr. XS - XXXL Version: XS - Größe XS
Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, marine-orange, Gr. XS - XXXL Version: XS - Größe XS
Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, marine-orange, Gr. XS - XXXL Version: XS - Größe XS
Kälteschutzbekleidung Jacke PIPER, marine-orange, Gr. XS - XXXL Version: XS - Größe XS
Artikel-Nr.:
     158-PL3536.XS
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3536040
EAN/GTIN:
     4030913894287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
SI Jacke
Planam Winterjacke Piper marine-orange atmungsaktiv und wasserdicht mit Kapuze

Ausgewählte Version: XS - Größe XS

Winterjacke PIPER

  • atmungsaktiv und wasserdicht (Wassersäule 3.000 mmWS) durch hinterklebte Nähte
  • farbliche Applikation: orange Biesen
  • im Kragen einrollbare Kapuze
  • Strickbündchen im Ärmel

Taschen:

  • 1 Brusttasche links mit Reißverschluss
  • 1 Handytasche mit Patte, Klettverschluss und Stifttasche
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 1 Ärmeltasche mit Stiftfächern
  • 2 Innentaschen

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester Oxford

PLANAM-TEX beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Farben: schwarz/orange oder marine/orange

Größen: XS – XXXL


  • Version: XS - Größe XS
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XS
Produktart:
Parka | Winterjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Ausstattung:
Kälteschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,30*
€ 44,03*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,31*
€ 44,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,79*
€ 44,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,52*
€ 48,34*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 67,83*
€ 85,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3536052
ab € 32,17*
Ähnlich
Planam
3536048
ab € 32,36*
Ähnlich
Planam
3536044
ab € 32,34*
Ähnlich
Planam
3536056
ab € 32,30*
Ähnlich
Planam
3536060
ab € 32,09*
Ähnlich
Planam
3536064
ab € 35,35*
Ähnlich
Planam
3535040
ab € 32,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.