Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Piper Jacke marine/orange Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3536
Planam 3536
Artikel-Nr.:
     2627A-4705353656
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3536056
EAN/GTIN:
     4030913866840
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

Wetterfest und schön

  • Atmungsaktiv, wasserdicht
  • Nähte hinterklebt
  • warn- Orange Biesen als farbliche Applikation
  • 1 Brusttasche links mit Reißverschluss
  • 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss und 2 Stiftfächer rechts
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 1 Ärmeltasche mit Stiftfächern, Handytasche
  • 2 Innentaschen
  • einrollbare Kapuze im Kragen
  • Strick Bündchen im Ärmel

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PLANAM-TEX beschichtet
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/orange
Größe:
XL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 38,15*
€ 44,19*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,42*
€ 44,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,54*
€ 44,66*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,65*
€ 48,47*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 40,56*
€ 49,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3536052
ab € 36,42*
Ähnlich
Planam
3536048
ab € 36,42*
Ähnlich
Planam
3536044
ab € 36,52*
Ähnlich
Planam
3536040
ab € 36,42*
Ähnlich
Planam
3536060
ab € 36,49*
Ähnlich
Planam
3536064
ab € 39,68*
Ähnlich
Planam
3535040
ab € 36,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.