Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschliesser DORMA TS 90 EN 3-4, silberf.,mit Gleitsch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschliesser DORMA TS 90 EN 3-4, silberf.,mit Gleitsch.
Türschliesser DORMA TS 90 EN 3-4, silberf.,mit Gleitsch.
Türschliesser DORMA TS 90 EN 3-4, silberf.,mit Gleitsch.
Artikel-Nr.:
     4708-6605302
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     10200401
EAN/GTIN:
     4021226301364
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschliesser DORMA TS 90 EN 3-4, silberf.,mit Gleitsch.

mit Gleitschiene
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
B/H/T:
246/57/46 mm
Anwendungsbereich:
Anschlagtüren / Feuerschutztüren / Rauchschutztüren
Breite:
246 mm
Flügelbreite:
750 - 1'100 mm
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
57 mm
Farbe:
Silber
Norm:
EN 1154
Packung:
1 Stück
Montage:
aufgesetzt
Produktart:
Türschliesser
Material:
Stahl / Aluminium
Produktlinie:
TS 90,TS 90
Schliesskraft EN:
3 - 4
Tiefe:
46 mm
einstellbare Funktion:
Schliessgeschwindigkeit
Farbe/Oberfläche:
Silber
Gestänge:
mit
Montageart:
Türblatt Bandseite / Türblatt Bandgegenseite / Kopf Bandseite / Kopf Bandgegenseite
Montageplatte:
ohne
Modellbezeichnung:
Impulse,Impulse
Öffnungswinkel Bandgegenseite max.:
100 °
Öffnungswinkel Bandseite max.:
160 °
Türschliesserart:
Gleitschienentürschliesser
Produkttitel:
Gleitschienentürschliesser,Gleitschienentürschliesser
SAP Text:
Gleitschienentürschliesser,Gleitschienentürschliesser
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
121
pro Stück
€ 9,50*
ab € 52,70*
€ 65,15*
3 Tage
25
pro Stück
€ 4,99*
ab € 55,28*
€ 68,20*
1 Tag
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 56,12*
€ 69,20*
1 Tag
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,25*
€ 69,53*
5 Tage
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 55,98*
€ 70,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
80210001
ab € 436,08*
Zubehör
Dorma
80220101
ab € 438,43*
Zubehör
Dorma
80220201
ab € 435,65*
Zubehör
Dorma
80130000
ab € 404,06*
Zubehör
Dorma
80110000
ab € 382,70*
Zubehör
Dorma
81210002
ab € 116,35*
Zubehör
Dorma
61701200
ab € 173,69*
Zubehör
Dorma
61701000
ab € 194,34*
Zubehör
Dorma
82224101
ab € 865,04*
Zubehör
Dorma
5548408
ab € 19,54*
Zubehör
Dorma
22232101
ab € 31,56*
Zubehör
Dorma
53010101
ab € 451,22*
Zubehör
Dorma
5548397
ab € 486,70*
Zubehör
Dorma
53140101
ab € 469,32*
Zubehör
Dorma
37010101
ab € 44,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.