Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX Feinstrick-Handschuh HIT099 Gr.8 grau/schwarz EN 420/EN 388 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     4682-HIT099/8
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     HIT099/8
EAN/GTIN:
     4029201151157
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ASATEX Feinstrick-Handschuh HIT099 Gr.8 grau/schwarz EN 420/EN 388 PSA II

Norm: EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 [4.1.3.1.X], PSA Kat. II · Beschichtung: Mikroschaum · Trägermaterial: 98% Polyamid, 2% Elasthan · Teilung: 15g · 2 Faden Trägergewebe · Beschichtung besonders atmungsaktiv · hohe Abriebfestigkeit / lange Standzeiten · ergonomische Passform · Öko-Tex Standard 100.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grau/schwarz
Material:
98% Polyamid, 2% Elastan mit Mikroschaum
Ausführung:
2 Faden Trägergewebe
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,22*
Lager 4682
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 34,03008*
€ 45,05004*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,93004*
€ 46,27008*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,05004*
€ 53,60955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,64004*
€ 48,36165
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,37008*
€ 46,8504
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,78*
€ 43,7682
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,01008*
€ 42,852
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 34,03008*
€ 40,4958
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,83584* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.